!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTED RAIN CAP, STAR-KAP HOOD VENTING, ROUND, 5 IN DUCT, GALVANIZED STEEL, SILVER FINISH

VENTED RAIN CAP, STAR-KAP HOOD VENTING, ROUND, 5 IN DUCT, GALVANIZED STEEL, SILVER FINISH

DAYTON

VENTED RAIN CAP, STAR-KAP HOOD VENTING, ROUND, 5 IN DUCT, GALVANIZED STEEL, SILVER FINISH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VENTED RAIN CAP, STAR-KAP HOOD VENTING, ROUND, 5 IN DUCT, GALVANIZED STEEL, SILVER FINISH

VENTED RAIN CAP, STAR-KAP HOOD VENTING, ROUND, 5 IN DUCT, GALVANIZED STEEL, SILVER FINISH

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $194.23 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3TZ73
  • N° de modèle du manufacturier 3TZ73
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

This vent cap is made of steel. It is silver-coloured, measures 8¼ inch width, 11 inch height. This vent cap has a galvanized finish.

Spécifications techniques

  • ItemVent Cap
  • Gas Appliance CategoryCategory I, Category II, Category III, Category IV
  • Product TypeVent Cap
  • FinishGalvanized
  • Overall Height11 in
  • Connection TypePress Fit
  • Screen IncludedScreen Not Included
  • Venting StyleStar-Kap Hood
  • Backdraft Damper IncludedBackdraft Damper Not Included
  • For Nominal Duct Diameter 5 in
  • Material Steel
  • Standards CSA
  • Colour Silver
  • Shape Cap
  • Overall Width 8 1/4 in
  • Duct Shape Round
  • Rain Cap Style Vented
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande