!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HARD HAT, FULL BRIM, 4-POINT RATCHET, CSA Z94.1-2005, RED, SIZE 6 1/2-8, POLYETHYLENE

HARD HAT, FULL BRIM, 4-POINT RATCHET, CSA Z94.1-2005, RED, SIZE 6 1/2-8, POLYETHYLENE

BULLARD

HARD HAT, FULL BRIM, 4-POINT RATCHET, CSA Z94.1-2005, RED, SIZE 6 1/2-8, POLYETHYLENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HARD HAT, FULL BRIM, 4-POINT RATCHET, CSA Z94.1-2005, RED, SIZE 6 1/2-8, POLYETHYLENE

HARD HAT, FULL BRIM, 4-POINT RATCHET, CSA Z94.1-2005, RED, SIZE 6 1/2-8, POLYETHYLENE

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.70 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = $594.00

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 20 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BUL51RDR-RD
  • N° de modèle du manufacturier 51RDR-RD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Informations sur le produit

This red, four-point ratchet hard hat is made of polyethylene. In size 6 1/2 to 8, this hard hat comes full brim with CSA Z94.1-2005 standards.

Spécifications techniques

  • ItemHard Hat
  • Head Protection Suspension TypeRatchet (4-Point)
  • Fits Hat Size6 1/2 to 8
  • Suspension Adjustment TypeRatchet
  • ApplicationConstruction, Industrial
  • CSA Type1
  • ANSI Classification Type 1, Class E
  • Head Protection Colour Red
  • Head Protection Material Polyethylene
  • Number of Suspension Points 4
  • CSA Class E
  • Accessory Slots Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande