!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIAMETER CALIPER, 0 TO 12 IN RANGE, +/-01 IN ACCURACY, 01 IN DIAMETER GRADUATION, 4-WAY

DIAMETER CALIPER, 0 TO 12 IN RANGE, +/-01 IN ACCURACY, 01 IN DIAMETER GRADUATION, 4-WAY

WESTWARD

DIAMETER CALIPER, 0 TO 12 IN RANGE, +/-01 IN ACCURACY, 01 IN DIAMETER GRADUATION, 4-WAY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIAMETER CALIPER, 0 TO 12 IN RANGE, +/-01 IN ACCURACY, 01 IN DIAMETER GRADUATION, 4-WAY

DIAMETER CALIPER, 0 TO 12 IN RANGE, +/-01 IN ACCURACY, 01 IN DIAMETER GRADUATION, 4-WAY

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $363.34 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP4KU73
  • N° de modèle du manufacturier 4KU73
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # 1315
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Informations sur le produit

This dial caliper is made out of stainless steel. It meets the standards for US Federal Specifications. This dial caliper includes a locking nut and a case.

Spécifications techniques

  • ItemDial Caliper
  • Accuracy+/-0.001 in
  • Caliper MaterialStainless Steel
  • Dial Graduation0.001 in
  • Jaw Actuation TypeThumb Wheel
  • Jaw MaterialStainless Steel
  • Measurements4-Way
  • Measures Inside DimensionYes
  • Measures StepYes
  • Case TypeCase
  • Graduations - Lower Scale0.1 in
  • Includes CaseYes
  • Jaw Depth - Upper Jaw0.78 in
  • Range per Revolution0.1 in
  • StandardsUS Federal Specifications
  • Range 0 in to 12 in
  • Long Form Calibration Certificate No
  • Dial Colour White
  • Dimension Type Inch
  • Jaw Depth 2.4375 in
  • Maximum Measurement - Inch 12 in
  • Measures Depth Yes
  • Measures Outside Dimension Yes
  • Minimum Measurement - Inch 0 in
  • Depth Rod Shape Rectangular
  • Includes Bezel Lock Yes
  • Includes Locking Nut Yes
  • Jaw Shape Standard Blade Nibs for Inside/Outside Measurement
  • Shockproof Dial Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande