!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE TIE MOUNTING PAD, 0.3 IN SLOT W, 0.09 IN SLOT H, NATURAL, 1 IN W, 100 PK

CABLE TIE MOUNTING PAD, 0.3 IN SLOT W, 0.09 IN SLOT H, NATURAL, 1 IN W, 100 PK

APPROVED VENDOR

CABLE TIE MOUNTING PAD, 0.3 IN SLOT W, 0.09 IN SLOT H, NATURAL, 1 IN W, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABLE TIE MOUNTING PAD, 0.3 IN SLOT W, 0.09 IN SLOT H, NATURAL, 1 IN W, 100 PK

CABLE TIE MOUNTING PAD, 0.3 IN SLOT W, 0.09 IN SLOT H, NATURAL, 1 IN W, 100 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.04 / PACKAGE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE6EEE6
  • N° de modèle du manufacturier 6EEE6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Cable Tie Mount, 4-Way, Mounting Method Acrylic Based Adhesive, Material of Construction Nylon 6/6, For Use With Cable Ties from 18 to 51 lbs. Tensile Strength, Standards RoHS, Package Quantity 100

Spécifications techniques

  • ItemCable Tie Mount
  • Slot Width0.30 in
  • Mounting MethodAdhesive Mount
  • ColourNatural
  • Width1.00 in
  • Flame RetardantNo
  • For Use WithCable Ties from 18 to 51 lb Tensile Strength
  • Max. Temp. Rating85 Degrees F
  • Number of Entries 2
  • Slot Height 0.09 in
  • Material Nylon 6/6
  • Length 1.25 in
  • Height 0.28 in
  • Metal Detectable No
  • Standards RoHS Compliant
  • Min. Temp. Rating -25 Degrees F
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande