!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ATTACHE CÂBLE, VRAC, 50 LB, UV, 220F, NOIR, 11X0.18X0.053PO/ 4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 500

ATTACHE CÂBLE, VRAC, 50 LB, UV, 220F, NOIR, 11X0.18X0.053PO/ 4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 500

THOMAS & BETTS

ATTACHE CÂBLE, VRAC, 50 LB, UV, 220F, NOIR, 11X0.18X0.053PO/ 4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 500 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ATTACHE CÂBLE, VRAC, 50 LB, UV, 220F, NOIR, 11X0.18X0.053PO/ 4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 500

ATTACHE CÂBLE, VRAC, 50 LB, UV, 220F, NOIR, 11X0.18X0.053PO/ 4PO DIA MAX, NYLON 6/6, PQ 500

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.37 / PAQUET de 500

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TBSL11500DPK
  • N° de modèle du manufacturier L-11-50-0-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.69 lb

Informations sur le produit

Ceci est un paquet en vrac de 500 attaches de câbles nylon noir 6/6. Elles peuvent être utilisées à des températures allant jusqu'à 220C, elles sont résistantes aux UV et ont une résistance à la traction de 50 livres. Ces attaches de câbles mesurent 11 pouces de long, 0.18 pouce de large et 0.053 pouce d'épaisseur, avec un diamètre de faisceau maximal de 4 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Longueur réelle11,1 po
  • Longueur nominale11 1/2 po
  • CouleurNoir
  • Propriétés de l'attache de câbleRésistant aux UV, résistant aux intempéries
  • Usage extérieurOui
  • Type de l'UL2, 21S
  • Diamètre de lot max.3 po
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • NormesUL E49405, RoHS3 Conforme, REACH 223 Conforme, TSCA Article 6(h) Conforme
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Largeur 0,18 po
  • Style de verrouillage Cliquet en plastique
  • Résistance à la traction 50 lb
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 3 po
  • Homologation pour plénum Oui
  • Épaisseur 0,06 po
  • Matériau Nylon 6/6
  • Température nominale min. -40 Degrees F
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande