!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE TIE, 4 IN L, 1 IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 100 PK

CABLE TIE, 4 IN L, 1 IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 100 PK

POWER FIRST

CABLE TIE, 4 IN L, 1 IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABLE TIE, 4 IN L, 1 IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 100 PK

CABLE TIE, 4 IN L, 1 IN MAX BUNDLE, 0.1 IN W, BLACK, 100 PK

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.03 / PACKAGE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP36J128
  • N° de modèle du manufacturier 36J128
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 110
  • Poids à l’expédition 0.066 lb

Informations sur le produit

This cable tie is made of nylon 6/6, and is black. In addition, it meets the standards for CUL 62275, UL 62275. It has length of four inches and a width of 0.1 inch. It can be used outdoors. It also has tensile strength of 18 pounds, plastic pawl locking, 185 Degrees F maximum temperature, and -40 Degrees F minimum temperature.

Spécifications techniques

  • ItemCable Tie
  • Actual Length4 in
  • Nominal Length4 in
  • ColourBlack
  • Nominal Max. Bundle Dia.1 in
  • Outdoor UseYes
  • Thickness0.04 in
  • MaterialNylon 6/6
  • Min. Temp. Rating-40 Degrees F
  • Cable Tie Style Standard
  • Width 0.1 in
  • Locking Style Plastic Pawl
  • Tensile Strength 18 lb
  • Metal Detectable No
  • UL Type 21
  • Max. Bundle Dia. 0.85 in
  • Max. Temp. Rating 185 Degrees F
  • Standards CUL 62275, UL 62275

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande