Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This cable tie is made of nylon 6/6, and is black. It features halogen-free, plenum rated, UV light resistant, weather resistant. In addition, it meets the standards for CSA 62275 Type 2, 21S, EN 62275, UL 62275, UL E49405. It has length of 3.62 inches, width of 0.09 inch. It can be used outdoors. It also has tensile strength of 18 pounds, stainless steel barb locking, 185 Degrees F maximum temperature, and -40 Degrees F minimum temperature.
Spécifications techniques
ItemCable Tie
Actual Length3.62 in
Nominal Length4 in
ColourBlack
Cable Tie PropertiesHalogen-Free, Plenum Rated, UV Light Resistant, Weather Resistant
Flame RetardantNo
Outdoor UseYes
UL Type2, 21
Max. Bundle Dia.0.63 in
Max. Temp. Rating185 Degrees F
StandardsCSA 62275 Type 2, 21S, EN 62275, UL 62275, UL E49405
Cable Tie StyleStandard
Width0.09 in
Locking StyleStainless Steel Barb
Tensile Strength18 lb
Nominal Max. Bundle Dia.5/8 in
Metal DetectableNo
Plenum RatedYes
Thickness0.03 in
MaterialNylon 6/6
Min. Temp. Rating-40 Degrees F
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $1.03
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $29.73
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $120.89
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $3.03
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $14.04
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: