!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CABLE CUTTER, FIBREGLASS HANDLE, CENTRE, FOR 1,000 KCMIL MAX DIA ALUMINUM ELECTRIC CABLE

CABLE CUTTER, FIBREGLASS HANDLE, CENTRE, FOR 1,000 KCMIL MAX DIA ALUMINUM ELECTRIC CABLE

GREENLEE

CABLE CUTTER, FIBREGLASS HANDLE, CENTRE, FOR 1,000 KCMIL MAX DIA ALUMINUM ELECTRIC CABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CABLE CUTTER, FIBREGLASS HANDLE, CENTRE, FOR 1,000 KCMIL MAX DIA ALUMINUM ELECTRIC CABLE

CABLE CUTTER, FIBREGLASS HANDLE, CENTRE, FOR 1,000 KCMIL MAX DIA ALUMINUM ELECTRIC CABLE

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $438.91 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GLE705
  • N° de modèle du manufacturier 705
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111511
  • PAGE DU CATALOGUE # 370
  • Poids à l’expédition 6.4 lb

Spécifications techniques

  • ItemCable Cutter
  • Cutting ActionCentre
  • For Maximum Wire Thickness1 3/4 in (Communication Cable), 500 kcmil (Copper), 1,000 kcmil (Aluminum)
  • For Maximum Diameter Copper Electrical Cable500 kcmil
  • For Maximum Diameter Data Cable1 3/4 in
  • Handle ColourWhite
  • Includes Cushioned GripCushioned Grip Included
  • Material ApplicationAluminum, Communication Cable, Copper
  • Ratcheting JawNot Ratcheting Jaw
  • Cutter Type General Purpose Cable Cutters
  • Features Forged, Heat-Treated, Precision Ground Blades, Lightweight Fibreglass Handles, Replaceable
  • For Wire/Cable Type Electrical/Data Cable
  • For Maximum Diameter Aluminum Electric Cable 1,000 kcmil
  • Grip Material Rubber
  • Handle Material Fibreglass
  • Insulated Not Insulated
  • Overall Length 25 1/2 in
  • Weight 5.5 lb
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande