!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BULL FLOAT, BLUE STEEL BLADE, ROUND BLADE, BROKEN-IN, 12 X 60 IN

BULL FLOAT, BLUE STEEL BLADE, ROUND BLADE, BROKEN-IN, 12 X 60 IN

KRAFT TOOL

BULL FLOAT, BLUE STEEL BLADE, ROUND BLADE, BROKEN-IN, 12 X 60 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BULL FLOAT, BLUE STEEL BLADE, ROUND BLADE, BROKEN-IN, 12 X 60 IN

BULL FLOAT, BLUE STEEL BLADE, ROUND BLADE, BROKEN-IN, 12 X 60 IN

KRAFT TOOL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $421.76 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG43Y462
  • N° de modèle du manufacturier CC749-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.44 lb

Informations sur le produit

This bull float has a width of 12 inch, and a length of 60 inch, and is compatible with concrete. It features broken-in. In addition, it is made of blue steel.

Spécifications techniques

  • ItemBull Float
  • Blade ShapeRound
  • Compatible Primary MaterialConcrete
  • Overall Length60 in
  • Blade Material Blue Steel
  • Blade Thickness 0.04 in
  • Features Broken-In
  • Overall Width 12 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande