!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BULKHEAD FITTING, 3/4 IN, FOR 2222, 2223, 1321, 1086, 1072, POLYETHYLENE

BULKHEAD FITTING, 3/4 IN, FOR 2222, 2223, 1321, 1086, 1072, POLYETHYLENE

ULTRATECH

BULKHEAD FITTING, 3/4 IN, FOR 2222, 2223, 1321, 1086, 1072, POLYETHYLENE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BULKHEAD FITTING, 3/4 IN, FOR 2222, 2223, 1321, 1086, 1072, POLYETHYLENE

BULKHEAD FITTING, 3/4 IN, FOR 2222, 2223, 1321, 1086, 1072, POLYETHYLENE

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.56 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT1073
  • N° de modèle du manufacturier 1073
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

This bulkhead fitting is made of polyethylene and is black. It has a five-year manufacturer's warranty. This bulkhead fitting can be used both indoor and outdoor. It is designed for use with 2222, 2223, 1321, 1086, and 1072. It measures 2½ inch length x 2½ inch width x 2½ inch height.

Spécifications techniques

  • ItemBulkhead Fitting
  • ColourBlack
  • For Use With BrandUltraTech
  • For Use with SeriesUltra-Spill Decks
  • Indoor/Outdoor UseIndoor, Outdoor
  • Manufacturer Warranty5 yr
  • Product TypeBulkhead Fitting
  • Bulkhead Fitting Size 2 1/2 in
  • Fluorinated No
  • For Use With Mfr. Model Number 2222, 2223, 1321, 1086, 1072
  • Height 2 1/2 in
  • Length 2 1/2 in
  • Material Polyethylene
  • Width 2 1/2 in
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande