!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BULK STORAGE RACK, STARTER, MEDIUM-DUTY, 72 IN X 48 IN X 84 IN, SOLID STEEL, 3 SHELVES

BULK STORAGE RACK, STARTER, MEDIUM-DUTY, 72 IN X 48 IN X 84 IN, SOLID STEEL, 3 SHELVES

LYON LLC

BULK STORAGE RACK, STARTER, MEDIUM-DUTY, 72 IN X 48 IN X 84 IN, SOLID STEEL, 3 SHELVES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BULK STORAGE RACK, STARTER, MEDIUM-DUTY, 72 IN X 48 IN X 84 IN, SOLID STEEL, 3 SHELVES

BULK STORAGE RACK, STARTER, MEDIUM-DUTY, 72 IN X 48 IN X 84 IN, SOLID STEEL, 3 SHELVES

LYON LLC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,451.09 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LYNDD67325SD
  • N° de modèle du manufacturier DD67325SD
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 282.8 lb

Informations sur le produit

This bulk storage rack measures 72 inch width x 84 inch height x 48 inch depth and has a powder-coated finish/coating. It includes two front to back supports per level, welded uprights, six beams, solid steel decking and it is made out of steel. In addition, it has three shelves, and a 5,700-pound load capacity. This bulk storage rack meets the standards for Greenguard Gold.

Spécifications techniques

  • ItemBulk Storage Rack
  • Shelving ConfigurationStarter Unit
  • Decking MaterialSteel
  • Load Capacity per Shelf1,900 lb
  • Overall Depth48 in
  • Overall Width72 in
  • Post Gauge14 ga
  • Beam Gauge14 ga
  • Includes DeckingDecking Included
  • Frame FinishPowder Coated
  • Mounting TypeFloor Mount, Wall Mount
  • Upright Gauge14 ga
  • Upright Load Capacity @ 36 in10,000 lb
  • Includes(2) Front to Back Support Per Level, Welded Uprights, (6) Beams, Solid Steel Decking
  • Number of Uprights2
  • StandardsGreenguard Gold Certified
  • Beam Colour Grey
  • Upright Colour Grey
  • Number of Shelves 3
  • Whole Unit Load Capacity 5,700 lb
  • Overall Height 84 in
  • Shelf Adjustment Increments 1 1/2 in
  • Beam Finish Powder Coated
  • Beam Style Z-Beam
  • Decking Finish Powder Coated
  • Frame Material Steel
  • Upright Finish Powder Coated
  • Upright Load Capacity @ 24 in 10,000 lb
  • Mobility Stationary
  • Number of Beams 6
  • Shelf Gauge 14 ga
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 30% Post-Consumer Recycled Content
    Green Certification or Other Recognition: GREENGUARD(R) GOLD Certified

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande