!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BULK STORAGE RACK, ADD-ON, HEAVY-DUTY, 96 IN X 36 IN X 72 IN, PARTICLEBOARD, 3 SHELVES

BULK STORAGE RACK, ADD-ON, HEAVY-DUTY, 96 IN X 36 IN X 72 IN, PARTICLEBOARD, 3 SHELVES

TENNSCO

BULK STORAGE RACK, ADD-ON, HEAVY-DUTY, 96 IN X 36 IN X 72 IN, PARTICLEBOARD, 3 SHELVES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BULK STORAGE RACK, ADD-ON, HEAVY-DUTY, 96 IN X 36 IN X 72 IN, PARTICLEBOARD, 3 SHELVES

BULK STORAGE RACK, ADD-ON, HEAVY-DUTY, 96 IN X 36 IN X 72 IN, PARTICLEBOARD, 3 SHELVES

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,045.51 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TENBU963672PA
  • N° de modèle du manufacturier BU-963672PA-MGY
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102000
  • PAGE DU CATALOGUE # 662
  • Poids à l’expédition 312.0 lb

Informations sur le produit

This bulk storage rack measures 96 inch width x 72 inch height x 36 inch depth. It includes three shelves, end frame and it is made out of steel. In addition, it has three shelves, a 6,450-pound load capacity.

Spécifications techniques

  • ItemBulk Storage Rack
  • Shelving ConfigurationAdd-On Unit
  • Decking MaterialParticleboard
  • Load Capacity per Shelf2,150 lb
  • Overall Depth36 in
  • Overall Width96 in
  • Includes DeckingDecking Included
  • Decking StyleFlat
  • Upright FinishPowder Coated
  • Includes(3) Shelves, End Frame
  • Beam Colour Grey
  • Upright Colour Grey
  • Number of Shelves 3
  • Whole Unit Load Capacity 6,450 lb
  • Overall Height 72 in
  • Shelf Adjustment Increments 2 in
  • Decking Finish Powder Coated
  • Frame Material Steel
  • Upright Load Capacity @ 24 in 17,000 lb
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande