!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WHEEL BRUSH, WIRE, KNOTTED, ARBOR MOUNT, 9000 MAX RPM, 6 IN BRUSH DIA/0.016 IN WIRE DIA

WHEEL BRUSH, WIRE, KNOTTED, ARBOR MOUNT, 9000 MAX RPM, 6 IN BRUSH DIA/0.016 IN WIRE DIA

OSBORN

WHEEL BRUSH, WIRE, KNOTTED, ARBOR MOUNT, 9000 MAX RPM, 6 IN BRUSH DIA/0.016 IN WIRE DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WHEEL BRUSH, WIRE, KNOTTED, ARBOR MOUNT, 9000 MAX RPM, 6 IN BRUSH DIA/0.016 IN WIRE DIA

WHEEL BRUSH, WIRE, KNOTTED, ARBOR MOUNT, 9000 MAX RPM, 6 IN BRUSH DIA/0.016 IN WIRE DIA

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.85 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $773.10

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSB26225
  • N° de modèle du manufacturier 26225
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111907
  • PAGE DU CATALOGUE # 1400
  • Poids à l’expédition 1.063 lb

Informations sur le produit

This knotted wire wheel brush measures six inches in diameter and can be arbor mounted. It has a maximum RPM of 9,000, a face width of 1/2 inches, and a wire diameter of 0.016 inches. This brush is made for use with bench and pedestal grinders.

Spécifications techniques

  • ItemWheel Brush
  • Brush Dia.6 in
  • Bristle Type Knot Wire
  • Face Width 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande