!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POWER-FITTING TUBE BRUSH, CRIMPED WIRE, 5 IN OAL/2 IN BRUSH/1/2 IN DIA, STAINLESS/GALVANIZED

POWER-FITTING TUBE BRUSH, CRIMPED WIRE, 5 IN OAL/2 IN BRUSH/1/2 IN DIA, STAINLESS/GALVANIZED

FELTON BRUSH

POWER-FITTING TUBE BRUSH, CRIMPED WIRE, 5 IN OAL/2 IN BRUSH/1/2 IN DIA, STAINLESS/GALVANIZED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POWER-FITTING TUBE BRUSH, CRIMPED WIRE, 5 IN OAL/2 IN BRUSH/1/2 IN DIA, STAINLESS/GALVANIZED

POWER-FITTING TUBE BRUSH, CRIMPED WIRE, 5 IN OAL/2 IN BRUSH/1/2 IN DIA, STAINLESS/GALVANIZED

FELTON BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.56 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLTT230
  • N° de modèle du manufacturier T230
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

This crimped wire, double stem power-fitting tube brush has an overall length of five inches, a brush length of two inches, and a 1/2-inch diameter. Made from a galvanized material, the short handle is three inches in length. The bristles are made from stainless steel wire and have a fill diameter of 0.004 inches. This power-fitting tube brush can be used as a hand tool, mounted in a drill press, or on a portable power tool.

Spécifications techniques

  • ItemSteel Twisted Tube Power Brush
  • Brush Length3"
  • Brush Dia. 1/2 in
  • Overall Length 5"
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande