!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROOM HEAD, THREADED, EUROPEAN, 16 IN SWEEP FACE, POLYPROPYLENE, YELLOW, SOFT BRISTLE FIRMNESS

BROOM HEAD, THREADED, EUROPEAN, 16 IN SWEEP FACE, POLYPROPYLENE, YELLOW, SOFT BRISTLE FIRMNESS

VIKAN

BROOM HEAD, THREADED, EUROPEAN, 16 IN SWEEP FACE, POLYPROPYLENE, YELLOW, SOFT BRISTLE FIRMNESS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BROOM HEAD, THREADED, EUROPEAN, 16 IN SWEEP FACE, POLYPROPYLENE, YELLOW, SOFT BRISTLE FIRMNESS

BROOM HEAD, THREADED, EUROPEAN, 16 IN SWEEP FACE, POLYPROPYLENE, YELLOW, SOFT BRISTLE FIRMNESS

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.76 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RMC31786
  • N° de modèle du manufacturier 31786
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

This broom head is colour coded, along with polypropylene bristles, is resistant to acid and chemicals, and has a European thread. This broom head has soft bristles.

Spécifications techniques

  • ItemBroom Head
  • Handle Connection TypeThreaded
  • Sweep Face16 in
  • Bristle MaterialPolypropylene
  • Block MaterialPolypropylene
  • Connection Thread TypeEuropean
  • Block Depth2 3/4 in
  • FDA CompliantFDA Compliant
  • Colour Coding SystemColour Coded
  • Tool Type Broom Head
  • For Surface Texture Smooth
  • Bristle Length 2 1/4 in
  • Bristle Colour Yellow
  • Bristle Firmness Soft
  • Chemical Resistant Chemical Resistant
  • Block Width 16 1/4 in
  • Acid Resistant Acid Resistant
  • Block Colour Yellow
  • Pays d’origine Denmark (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande