!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BREATHING TUBE, VINYL, 51 TO 100 CFM, 26 TO 33½ IN, NIOSH, FOR TR-300 PAPR

BREATHING TUBE, VINYL, 51 TO 100 CFM, 26 TO 33½ IN, NIOSH, FOR TR-300 PAPR

3M

BREATHING TUBE, VINYL, 51 TO 100 CFM, 26 TO 33½ IN, NIOSH, FOR TR-300 PAPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BREATHING TUBE, VINYL, 51 TO 100 CFM, 26 TO 33½ IN, NIOSH, FOR TR-300 PAPR

BREATHING TUBE, VINYL, 51 TO 100 CFM, 26 TO 33½ IN, NIOSH, FOR TR-300 PAPR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.68 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMBT30
  • N° de modèle du manufacturier BT30
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 962
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

This Versaflo BT-series length-adjusting breathing tube is made of vinyl and comes in black. It measures 26 inches relaxed length and 33 1/2 inches fully extended length. The multi-purpose tube has a capacity ranging from 51 to 100 cubic feet per minute and meets the NIOSH standard. It is suitable for use with a Versaflo air source, headtop, and TR-300-series powered air-purifying respirator.

Spécifications techniques

  • ItemBreathing Tube
  • For Use WithTR-300 Series, Versaflo Air Source, Versaflo Headtop
  • ColourBlack
  • Accessory TypeBreathing Tube
  • Series Versaflo
  • Includes Four Point Textile Straps, Visor
  • Standards NIOSH Approved
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande