!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUFFANT CAP,YELLOW,SZ 24 IN,CA1000

BOUFFANT CAP,YELLOW,SZ 24 IN,CA1000

EMERSON

BOUFFANT CAP,YELLOW,SZ 24 IN,CA1000 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOUFFANT CAP,YELLOW,SZ 24 IN,CA1000

BOUFFANT CAP,YELLOW,SZ 24 IN,CA1000

EMERSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.54 / CASE de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EMS4413YELLOW
  • N° de modèle du manufacturier 4413YELLOW
  • N° de classification normalisée des produits et services 42131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.78 lb

Informations sur le produit

This yellow bouffant cap is size 24-inch and is made out of spunbond polypropylene. Hairnets, bouffants, and beard nets are used to prevent hair from falling into food, pharmaceuticals, and more to ensure a clean and hygienic work area.

Spécifications techniques

  • ItemBouffant Cap
  • Diameter24 in
  • Metal DetectableNo
  • StandardsNot Rated
  • Colour Yellow
  • Material Polypropylene
  • Package Quantity 100 per bag
  • Size 24 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande