!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLAT BOUFFANT CAP, GENERAL USE, POLYPROPYLENE, LATEX-FREE, WHITE, 18 IN D, 100 PK

FLAT BOUFFANT CAP, GENERAL USE, POLYPROPYLENE, LATEX-FREE, WHITE, 18 IN D, 100 PK

CELLUCAP

FLAT BOUFFANT CAP, GENERAL USE, POLYPROPYLENE, LATEX-FREE, WHITE, 18 IN D, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLAT BOUFFANT CAP, GENERAL USE, POLYPROPYLENE, LATEX-FREE, WHITE, 18 IN D, 100 PK

FLAT BOUFFANT CAP, GENERAL USE, POLYPROPYLENE, LATEX-FREE, WHITE, 18 IN D, 100 PK

CELLUCAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.85 / PACKAGE de 1000

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22CU24
  • N° de modèle du manufacturier B4HS
  • N° de classification normalisée des produits et services 42131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.6 lb

Informations sur le produit

This white bouffant cap is size small and is made out of polypropylene. Hairnets, bouffants, and beard nets are used to prevent hair from falling into food, pharmaceuticals, and more to ensure a clean and hygienic work area.

Spécifications techniques

  • ItemBouffant Cap
  • Diameter18 in
  • MaterialPolypropylene
  • Package Quantity1,000
  • SeriesNo
  • Material Weight TypeLightweight
  • Bouffant StyleFlat
  • Colour White
  • Latex-Free Yes
  • Metal Detectable No
  • Packaging Bag
  • Anti-Static No
  • Size S
  • Garment Style Bouffant Cap
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande