!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEN'S KNEE BOOTS, SZ 6, PVC/PUR/STEEL SHANK, BL, PLAIN TOE, WATERPROOF, OIL-RESISTANT

MEN'S KNEE BOOTS, SZ 6, PVC/PUR/STEEL SHANK, BL, PLAIN TOE, WATERPROOF, OIL-RESISTANT

TALON TRAX

MEN'S KNEE BOOTS, SZ 6, PVC/PUR/STEEL SHANK, BL, PLAIN TOE, WATERPROOF, OIL-RESISTANT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEN'S KNEE BOOTS, SZ 6, PVC/PUR/STEEL SHANK, BL, PLAIN TOE, WATERPROOF, OIL-RESISTANT

MEN'S KNEE BOOTS, SZ 6, PVC/PUR/STEEL SHANK, BL, PLAIN TOE, WATERPROOF, OIL-RESISTANT

TALON TRAX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.14 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG445L40
  • N° de modèle du manufacturier 445L40
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.998 lb

Informations sur le produit

These Line Tuff blue, men's size 6 knee boots are made of PVC. They are oil-resistant and waterproof. The general-purpose plain toe knee boots are pull-on., replaceable polyurethane black insole, 15-inch standard height, rigid steel midsole, ½-inch heel, and steel shank. They are suitable for use in food processing.

Spécifications techniques

  • ItemRubber Boot
  • Toe TypePlain
  • GenderMen's
  • Footwear MaterialPVC
  • Midsole ConstructionRigid Steel
  • InsulatedNo
  • Boot Height AdjustmentStandard Height
  • Oil Resisting SoleYes
  • Chain Saw Cut ResistantNo
  • Insole ColourBlack
  • Boot Height15 in
  • Style Number70648
  • ColourBlue
  • For Outdoor TractionNo
  • Insulation TypeNone
  • Outsole MaterialPVC
  • Shank MaterialSteel
  • Shoe Style Knee
  • Footwear Application Food Processing
  • Size 6
  • Footwear Sole Pattern Lug
  • Puncture Resistant Insole No
  • Metatarsal Guard None
  • Electrical Hazard Rated No
  • Completely Non Metallic No
  • Waterproof Yes
  • Removable Insole Yes
  • Footwear Closure Pull-On
  • Predominant Footwear Colour Blue
  • Footwear Shank Yes
  • Height 15 in
  • Midsole Material PVC
  • Resists Acetic Acid, Ammonium Hydroxide, Battery Acid, Ethylene Glycol, Hydrochloric Acid, Industrial Detergent, Lactic Acid, Milk, Phosphoric Acid, Sodium Hydroxide
  • Upper Material PVC
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande