!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHELF, 48 IN X 18 IN, 850 LB LOAD CAPACITY, STEEL, 5 GA DECKING, GREY, BOLTLESS

SHELF, 48 IN X 18 IN, 850 LB LOAD CAPACITY, STEEL, 5 GA DECKING, GREY, BOLTLESS

TENNSCO

SHELF, 48 IN X 18 IN, 850 LB LOAD CAPACITY, STEEL, 5 GA DECKING, GREY, BOLTLESS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SHELF, 48 IN X 18 IN, 850 LB LOAD CAPACITY, STEEL, 5 GA DECKING, GREY, BOLTLESS

SHELF, 48 IN X 18 IN, 850 LB LOAD CAPACITY, STEEL, 5 GA DECKING, GREY, BOLTLESS

TENNSCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.61 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TENZBES4818W
  • N° de modèle du manufacturier ZBES-4818W-MGY
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.8 lb

Informations sur le produit

This boltless shelf measures 48 inch width x 2 inch height x 18 inch depth and is grey with a zinc-plated finish/coating. It includes four beams and it is made out of steel. In addition, it has a 850-pound load capacity.

Spécifications techniques

  • ItemBoltless Shelf
  • Decking StyleWire
  • Decking FinishZinc-Plated
  • Shelf ConfigurationSingle Straight
  • Frame MaterialSteel
  • Overall Width48 in
  • Load Capacity850 lb
  • Product TypeShelf
  • Colour Grey
  • Decking Material Steel
  • Decking Gauge 5 ga
  • Frame Finish Zinc-Plated
  • Overall Height 2 in
  • Overall Depth 18 in
  • Includes (4) Beams
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Environmental Attribute: Product Contains a Minimum of 30% Post-Consumer Recycled Content
    Green Certification or Other Recognition: SCS Indoor Advantage(R) Certified

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande