!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEX HEAD LAG SCREW, ½ IN SIZE, 4½ IN L, STEEL, ZINC PLATED, PARTIAL THREAD, 25 PK

HEX HEAD LAG SCREW, ½ IN SIZE, 4½ IN L, STEEL, ZINC PLATED, PARTIAL THREAD, 25 PK

APPROVED VENDOR

HEX HEAD LAG SCREW, ½ IN SIZE, 4½ IN L, STEEL, ZINC PLATED, PARTIAL THREAD, 25 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEX HEAD LAG SCREW, ½ IN SIZE, 4½ IN L, STEEL, ZINC PLATED, PARTIAL THREAD, 25 PK

HEX HEAD LAG SCREW, ½ IN SIZE, 4½ IN L, STEEL, ZINC PLATED, PARTIAL THREAD, 25 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.74 / PACKAGE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP1LE19
  • N° de modèle du manufacturier U08280.050.0450
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161608
  • PAGE DU CATALOGUE # 1123
  • Poids à l’expédition 5.67 lb

Informations sur le produit

This hex head lag screw is made of Grade 2 steel and has a zinc-plated finish. It meets the standards for ASME B18.2.1 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemHex Head Lag Screw
  • FinishZinc-Plated
  • Fastener Length4 1/2 in
  • Thread StylePartially Threaded
  • Dimensional StandardsASME B18.2.1
  • DriveExternal Hex
  • Head Height0.344 in
  • Head Width0.515 in
  • Maximum Head Width0.515 in
  • Thread Fit2A
  • Tip TypePointed
  • Material Steel
  • Screw Size 1/2 in
  • Threads per Inch 6
  • Minimum Thread Length 2 3/4 in
  • System of Measurement Inch
  • Drive Size 3/4 in
  • Head Style Hex
  • Material Grade/Class 2
  • Minimum Head Width 0.482 in
  • Thread Size 1/2"-6
  • Type Hex Head Lag Screw
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande