!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BLUE FLR TAPE 2IN X 100FT B514

BLUE FLR TAPE 2IN X 100FT B514

BRADY

BLUE FLR TAPE 2IN X 100FT B514 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BLUE FLR TAPE 2IN X 100FT B514

BLUE FLR TAPE 2IN X 100FT B514

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.78 / ROLL

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY104314
  • N° de modèle du manufacturier 104314
  • N° de classification normalisée des produits et services 10003206
  • PAGE DU CATALOGUE # 1010
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Informations sur le produit

Toughstripe(TM) Floor Marking. Toughstripe(TM) floor marking products are made with Brady's new B-514 polyester. Toughstripe(TM) products are ideal for marking asiles, passageways and storage locations, and point out important safety equipment and egress

Spécifications techniques

  • ItemFloor Marking Tape
  • Tape PatternSolid
  • FluorescentNo
  • Imperial Tape Length100 ft
  • Tape Backing MaterialPolyester
  • Maximum Tape Performance Temperature130 Degrees F
  • Sub-BrandToughStripe(R)
  • Tape Resistance PropertiesAbrasion-Resistant
  • Retroreflective GradeNon-reflective
  • Adhesive PropertiesPermanent Adhesive
  • Adhesion to Steel158 oz/in
  • Tape Adhesive MaterialRubber
  • Tape TypeGeneral Purpose
  • EnvironmentIndoor Only
  • StandardsANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22, OSHA 1910.144
  • Product Form Continuous Roll
  • Tape Colour Blue
  • Imperial Tape Width 2 in
  • Tape Thickness 8 mil
  • Minimum Tape Performance Temperature 0 Degrees F
  • Tape Brand Brady(R)
  • Series B-514
  • Glow-in-the-Dark No
  • Tape Finish Gloss
  • Package Quantity 1
  • Tape Adhesive Format Single-Sided
  • Legend No Legend
  • Liner Included Yes
  • Specifications Met ANSI, OSHA
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande