!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL BIT, 25/64 IN, HEX SHANK, 5 1/8 IN LENGTH, FRACTIONAL INCH, PILOT POINT

DRILL BIT, 25/64 IN, HEX SHANK, 5 1/8 IN LENGTH, FRACTIONAL INCH, PILOT POINT

DEWALT

DRILL BIT, 25/64 IN, HEX SHANK, 5 1/8 IN LENGTH, FRACTIONAL INCH, PILOT POINT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRILL BIT, 25/64 IN, HEX SHANK, 5 1/8 IN LENGTH, FRACTIONAL INCH, PILOT POINT

DRILL BIT, 25/64 IN, HEX SHANK, 5 1/8 IN LENGTH, FRACTIONAL INCH, PILOT POINT

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.46 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 140,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDW1925B
  • N° de modèle du manufacturier DW1925B
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Starts on contact for clean, accurate holes and reduces lock-up on breakthrough. No-spin shank. Meets the requirements of ANSI Z87.1. Choose from a variety of variable shade auto-darkening filters which include the highest level of UV/IR protection of sha

Spécifications techniques

  • ItemDrill Bit
  • Drill Bit Size25/64 in
  • Drill Bit Point TypePilot
  • Overall Length5 1/8 in
  • Shank Type - MachiningHex
  • Primary Material ApplicationMetal, Plastic, Wood
  • Measurement System Fractional Inch
  • Decimal Equivalent 0.3906
  • Maximum Drilling Depth 3 3/4 in
  • Drill Bit Grouping Set
  • Web Construction Tapered
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande