!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HANG AND STACK BIN, 4⅛ IN X 10⅞ IN X 4 IN, BLUE, LABEL HOLDERS, 30 LB LOAD CAPACITY

HANG AND STACK BIN, 4⅛ IN X 10⅞ IN X 4 IN, BLUE, LABEL HOLDERS, 30 LB LOAD CAPACITY

AKRO-MILS

HANG AND STACK BIN, 4⅛ IN X 10⅞ IN X 4 IN, BLUE, LABEL HOLDERS, 30 LB LOAD CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HANG AND STACK BIN, 4⅛ IN X 10⅞ IN X 4 IN, BLUE, LABEL HOLDERS, 30 LB LOAD CAPACITY

HANG AND STACK BIN, 4⅛ IN X 10⅞ IN X 4 IN, BLUE, LABEL HOLDERS, 30 LB LOAD CAPACITY

AKRO-MILS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AKM30224BLUE
  • N° de modèle du manufacturier 30224BLUE
  • N° de classification normalisée des produits et services 24110000
  • PAGE DU CATALOGUE # 672
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBacs recyclé à accrocher et à empiler
  • MatériauPolymère de qualité industriel
  • MobilitéFixe
  • Longueur intérieure10-1/4 po
  • Capacité de volume30 lb
  • Couleur Bleu
  • Empilable Oui
  • Style de trémie Single-Sided
  • Largeur intérieure 3-13/16 po
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande