!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BIN CABINET, 48 IN X 24 IN 72 IN, 3 SHELVES, 138 BINS, BLUE, FLUSH, 16 GA PANEL, GREY

BIN CABINET, 48 IN X 24 IN 72 IN, 3 SHELVES, 138 BINS, BLUE, FLUSH, 16 GA PANEL, GREY

DURHAM

BIN CABINET, 48 IN X 24 IN 72 IN, 3 SHELVES, 138 BINS, BLUE, FLUSH, 16 GA PANEL, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BIN CABINET, 48 IN X 24 IN 72 IN, 3 SHELVES, 138 BINS, BLUE, FLUSH, 16 GA PANEL, GREY

BIN CABINET, 48 IN X 24 IN 72 IN, 3 SHELVES, 138 BINS, BLUE, FLUSH, 16 GA PANEL, GREY

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,515.98 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DHM25021383S5295
  • N° de modèle du manufacturier 2502-138-3S-5295
  • N° de classification normalisée des produits et services 30161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 490.0 lb

Informations sur le produit

This bin cabinet measures 48 inch width x 72 inch height x 24 inch depth and is grey with a powder-coated finish/coating. Plus, it is made out of steel. In addition, it has three shelves, flush doors.

Spécifications techniques

  • ItemBin Cabinet
  • Bin ColourBlue
  • Cabinet Storage ComponentsBins, Shelves
  • Frame AssembledAssembled
  • Number of Bins138
  • Number of Door Bins120
  • Overall Depth24 in
  • Overall Width48 in
  • Bin Height3 in, 7 in
  • Bin MaterialPolypropylene
  • Shelf Adjustability(3) Adjustable
  • Shelf Width47 3/4 in
  • Cabinet MaterialSteel
  • Load Capacity per Shelf750 lb
  • Number of Cabinet Shelves3
  • Panel Material Thickness16 ga
  • Base Type Frame
  • Cabinet Colour Grey
  • Door Type Flush
  • Mobility Stationary
  • Number of Cabinet Bins 18
  • Number of Shelves 3
  • Overall Height 72 in
  • Bin Depth 5 in, 7 in, 15 in
  • Bin Louvered Panel Location Door
  • Bin Width 4 in, 8 in, 16 in
  • Shelf Depth 16 3/8 in
  • Cabinet Finish Powder Coated
  • Includes Keys Keys Included
  • Method of Construction Welded
  • Number of Door Shelves 0
  • Shelf Adjustment Increments 4 in
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande