!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BIN, 35⅞ IN OVERALL L, 23⅞ IN X 17½ IN, BLUE, STACKABLE

BIN, 35⅞ IN OVERALL L, 23⅞ IN X 17½ IN, BLUE, STACKABLE

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

BIN, 35⅞ IN OVERALL L, 23⅞ IN X 17½ IN, BLUE, STACKABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BIN, 35⅞ IN OVERALL L, 23⅞ IN X 17½ IN, BLUE, STACKABLE

BIN, 35⅞ IN OVERALL L, 23⅞ IN X 17½ IN, BLUE, STACKABLE

QUANTUM STORAGE SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $248.15 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2ZMV6
  • N° de modèle du manufacturier QUS997BL
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112003
  • PAGE DU CATALOGUE # 674
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemBin
  • Includes DividersNo
  • MaterialPlastic
  • Overall Height17 1/2 in
  • Overall Width23 7/8 in
  • Weight Capacity150 lb
  • NestableNo
  • Number of Long Divider Slots3
  • AutoclaveableYes
  • Electrostatic DischargeNo
  • Includes HandleYes
  • Inside Width21 3/8 in
  • Stacking Capacity150 lb
  • Colour Blue
  • Includes Label Holder Yes
  • Maximum Operating Temperature 250 Degrees F
  • Overall Length 35 7/8 in
  • Stackable Yes
  • Mobility Stationary
  • Number of Divider Slots 3
  • Number of Dividers 0
  • Edge/Corner Grips Yes
  • Hopper Height 17 1/4 in
  • Inside Length 33 1/8 in
  • Resistant To Corrosion, Water
  • Volume Capacity 8.67 cu ft
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande