!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SNAP WALL CONTAINMENT BERM, 16 X 16 FT, 1,914 GALLON CAPACITY, GEOLOY, XR

SNAP WALL CONTAINMENT BERM, 16 X 16 FT, 1,914 GALLON CAPACITY, GEOLOY, XR

ENPAC

SNAP WALL CONTAINMENT BERM, 16 X 16 FT, 1,914 GALLON CAPACITY, GEOLOY, XR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SNAP WALL CONTAINMENT BERM, 16 X 16 FT, 1,914 GALLON CAPACITY, GEOLOY, XR

SNAP WALL CONTAINMENT BERM, 16 X 16 FT, 1,914 GALLON CAPACITY, GEOLOY, XR

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,445.27 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EPC4816BK-SU
  • N° de modèle du manufacturier 48-16161-BK-SU
  • N° de classification normalisée des produits et services 76131601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 113.0 lb

Informations sur le produit

This snap wall containment berm is made of geology, XR and is black/yellow. It has a 1,914-gallon spill capacity, and a one-year manufacturer's warranty. Along with meeting the standards for EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES, this containment berm can be used indoor/outdoor. It measures 16 feet length x 16 feet width x 12 inch height.

Spécifications techniques

  • ItemSnap Wall Containment Berm
  • Bottom Inside Widths16 ft
  • Height12 in
  • Includes Wellhead HoodNo
  • Length16 ft
  • MaterialGeology, XR
  • Recycled Content (%)No Recycled Content
  • Sidewall Support MaterialGeology/XR
  • Product TypeContainment Berm
  • StandardsEPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES
  • Supports NPDES ComplianceYes
  • Width16 ft
  • Bottom Inside Lengths 16 ft
  • Colour Black, Yellow
  • Includes Spill Containment Berm
  • Indoor/Outdoor Use Indoor, Outdoor
  • Manufacturer Warranty 1 yr
  • Material Thickness 30 oz
  • Shape Square
  • Sidewall Type Struts with Sleeves
  • Spill Capacity, gal. 1,914 gal
  • Supports EPA Compliance 40 CFR 264.175
  • Supports SPCC Compliance Yes
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande