!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COIN CELL BATTERY, 2025 BATTERY SIZE, LITHIUM/MANGANESE DIOXIDE, 155 MAH CAPACITY, 3V DC

COIN CELL BATTERY, 2025 BATTERY SIZE, LITHIUM/MANGANESE DIOXIDE, 155 MAH CAPACITY, 3V DC

ENERGIZER

COIN CELL BATTERY, 2025 BATTERY SIZE, LITHIUM/MANGANESE DIOXIDE, 155 MAH CAPACITY, 3V DC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COIN CELL BATTERY, 2025 BATTERY SIZE, LITHIUM/MANGANESE DIOXIDE, 155 MAH CAPACITY, 3V DC

COIN CELL BATTERY, 2025 BATTERY SIZE, LITHIUM/MANGANESE DIOXIDE, 155 MAH CAPACITY, 3V DC

ENERGIZER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.44 / PACKAGE de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EVR2025BP2N
  • N° de modèle du manufacturier 2025BP2N
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111711
  • PAGE DU CATALOGUE # 140
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ItemCoin Cell Battery
  • Battery ChemistryLithium, Manganese Dioxide
  • Standard Battery Pack Size2
  • Battery Cross-Reference280-205, DL2025, L12, PC2025, PX2025, SB-T14
  • Diameter0.787 in
  • Max. Operating Temp.140 Degrees F
  • StandardsANSI
  • Shelf Life10 yr
  • Battery Size 2025
  • Voltage - Batteries 3V DC
  • Capacity - Batteries 155 mAh
  • Drain Type - Battery High Drain
  • Depth 0.098 in
  • Min. Operating Temp. -22 Degrees F
  • Colour Code No Code
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande