!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALL PEIN HAMMER SET, STEEL, STEEL, 8 OZ/12 OZ/16 OZ/24 OZ HEAD WT, TEXTURED GRIP

BALL PEIN HAMMER SET, STEEL, STEEL, 8 OZ/12 OZ/16 OZ/24 OZ HEAD WT, TEXTURED GRIP

PROTO

BALL PEIN HAMMER SET, STEEL, STEEL, 8 OZ/12 OZ/16 OZ/24 OZ HEAD WT, TEXTURED GRIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BALL PEIN HAMMER SET, STEEL, STEEL, 8 OZ/12 OZ/16 OZ/24 OZ HEAD WT, TEXTURED GRIP

BALL PEIN HAMMER SET, STEEL, STEEL, 8 OZ/12 OZ/16 OZ/24 OZ HEAD WT, TEXTURED GRIP

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $346.03 / SET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRT1304AVPS
  • N° de modèle du manufacturier J1304AVPS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111616
  • PAGE DU CATALOGUE # 355
  • Poids à l’expédition 1.21 lb

Informations sur le produit

Patented AntiVibe(R) technology delivers greater vibration dampening effect. Rim tempered striking surface adds extra durability and safety. Molded texture rubber grip provides a slip resistant grip and increase control. Set includes: 8, 12, 16 and 24 oz. hammers.

Spécifications techniques

  • ItemBall Peen Hammer set
  • Hammers Included12 oz Ball Peen, 16 oz Ball Peen, 24 oz Ball Peen, 8 oz Ball Peen
  • Head Weight8 oz, 12 oz, 16 oz, 24 oz
  • Overall Length11 in, 12 1/8 in, 12 7/8 in, 13 25/32 in
  • Dead Blow HammerNot Dead Blow Hammer
  • Replaceable HandleHandle Not Replaceable
  • Face MaterialSteel
  • FeaturesAntivibe, Rim Tempered Striking Surface
  • Handle AttachmentOne-Piece Construction
  • Head MaterialSteel
  • Includes Crowned FaceCrowned Face Included
  • Through-Head HandleNo Through-Head Handle
  • Hammer Set Type Ball Peen Hammer Set
  • Handle Material Steel
  • Face Diameter 31/32 in, 1 5/32 in, 1 5/16 in, 1 7/16 in
  • Grip Style Textured
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Face Shape Round
  • Grip Material Rubber
  • Head Length 3 3/25 in, 3 12/25 in, 3 23/25 in, 4 33/100 in
  • Includes Beveled Face Bevelled Face Included
  • Series Anti-Vibe(R)
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande