!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Handle Material
Head Weight
Overall Length
Grip Style
Non-Sparking
Replaceable Handle
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Ball-Peen & Cross-Peen Hammers

Ball- and cross-peen hammers provide a dual-purpose head with a flat, striking face at one end and a peened, shaping face at the other end. The flat face flattens sheet metal, sets rivets, and drives punches and chisels. The peened face bends, shapes, and stretches metal surfaces. Peening hammers are commonly used in metalworking.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 133  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WESTWARD
  • HAMMER, FIBREGLASS, STEEL, 24 OZ HEAD WT, 1⅜ IN FACE DIA, 15 IN OVERALL L, TEXTURED GRIP
  • N° article EBP45RC17
  • N° de modèle du manufacturier 45RC17
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This hammer has a length of 15 inch with a 24 ounce head weight with a fibreglass handle. It features ergonomic handle. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking, with a textured grip.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 355
  • WESTWARD
  • HAMMER, FIBREGLASS, STEEL, 32 OZ HEAD WT, 1½ IN FACE DIA, 15 IN OVERALL L, TEXTURED GRIP
  • N° article EBP45RC18
  • N° de modèle du manufacturier 45RC18
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This hammer has a length of 15 inch with a 32 ounce head weight with a fibreglass handle. It features ergonomic handle. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking, with a textured grip.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 355
  • WESTWARD
  • BALL PEIN HAMMER, WOOD, STEEL, 8 OZ HEAD WT, 1 IN FACE DIA, 12 IN OVERALL L, PLAIN GRIP
  • N° article EBP2DBR6
  • N° de modèle du manufacturier 2DBR6
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This ball peen hammer has a length of 12 inch with a 8 ounce head weight and a wood handle. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking, with a plain grip.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 355
  • WESTWARD
  • BALL PEIN HAMMER, WOOD, STEEL, 16 OZ HEAD WT, 30 MM FACE DIA, 14 IN OVERALL L, PLAIN GRIP
  • N° article EBP2DBR8
  • N° de modèle du manufacturier 2DBR8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This ball peen hammer has a length of 14 inch with a 16 ounce head weight and a wood handle. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking, with a plain grip.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 355
  • WESTWARD
  • BALL PEIN HAMMER, WOOD, STEEL, 12 OZ HEAD WT, 27 MM FACE DIA, 13 IN OVERALL L, PLAIN GRIP
  • N° article EBP2DBR7
  • N° de modèle du manufacturier 2DBR7
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This ball peen hammer has a length of 13 inch with a 12 ounce head weight and a wood handle. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking, with a plain grip.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 355
  • WESTWARD
  • HAMMER, FIBREGLASS, STEEL, 8 OZ HEAD WT, 7/8 IN FACE DIA, 11 IN OVERALL L, TEXTURED GRIP
  • N° article EBP45RC15
  • N° de modèle du manufacturier 45RC15
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This hammer has a length of 11 inch with a 8 ounce head weight with a fibreglass handle. It features ergonomic handle. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking, with a textured grip.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 355
  • WESTWARD
  • HAMMER, FIBREGLASS, STEEL, 16 OZ HEAD WT, 1⅛ IN FACE DIA, 13 IN OVERALL L, TEXTURED GRIP
  • N° article EBP45RC16
  • N° de modèle du manufacturier 45RC16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This hammer has a length of 13 inch with a 16 ounce head weight with a fibreglass handle. It features ergonomic handle. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking, with a textured grip.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 355
  • GARANT
  • HAMMER, BLACKSMITH, 3 LB, 16 IN, HICKORY/TEMPERED STEEL
  • N° article GARD30004
  • N° de modèle du manufacturier D30004
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Built with a 16-inch, varnished hickory handle and a tempered steel head weighing three pounds, this hammer is designed for general blacksmithing applications on unhardened metal.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 357
  • WESTWARD
  • BALL PEIN HAMMER SET, WOOD, 452 G/905 G HEAD WT, 1 3/16 IN/1 35/64 IN FACE DIA, PLAIN GRIP
  • N° article WSW4YR63
  • N° de modèle du manufacturier 4YR63
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This ball peen hammer set has a length of 14 inch, 16 inch with a 452 g, 905 g head weight and a wood handle. In addition, it is not non-sparking, with a plain grip. This ball peen hammer set is designed for: 16 ounce ball peen, 32 ounce ball peen.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 355
  • WESTWARD
  • BALL PEIN HAMMER, STEEL, STEEL, 24 OZ HEAD WT, 1½ IN FACE DIA, 13 IN OVERALL L, TEXTURED GRIP
  • N° article WSW6DWN0
  • N° de modèle du manufacturier 6DWN0
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This ball peen hammer has a length of 13 inch with a 24 ounce head weight and a steel handle. In addition, it is made of steel, plus it is non-sparking, with a textured grip.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 355
  • GARANT
  • MARTEAU PANNE RONDE, 16 OZ, MANCHE 14PO, HICKORY/ACIER FORGÉ
  • N° article GARD21605
  • N° de modèle du manufacturier D21605
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce marteau à panne ronde a une tête de 16 onces en acier forgé, durci et trempé. Le manche est en hickory verni et mesure 14 pouces de long.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 355
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande