!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEX KEY, 1 BALL END, 1/4 IN TIP SIZE, SAE, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, T, 4 PK

HEX KEY, 1 BALL END, 1/4 IN TIP SIZE, SAE, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, T, 4 PK

EKLIND

HEX KEY, 1 BALL END, 1/4 IN TIP SIZE, SAE, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, T, 4 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEX KEY, 1 BALL END, 1/4 IN TIP SIZE, SAE, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, T, 4 PK

HEX KEY, 1 BALL END, 1/4 IN TIP SIZE, SAE, LONG, ALLOY STEEL, BLACK OXIDE, T, 4 PK

EKLIND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.53 / PACKAGE de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ETC61816
  • N° de modèle du manufacturier 61816
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ItemHex Key
  • Handle Length4 in
  • Short Arm Length4 in
  • Measurement TypeSAE
  • Grip StyleCushion
  • Length FamilyLong
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Number of Tips1
  • Driver MaterialAlloy Steel
  • Fastener HoldingNot Fastener Holding
  • Handle MaterialPlastic
  • Non-MagneticNot Non-Magnetic
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Finish Black Oxide
  • Long Arm Length 9 in
  • Material Alloy Steel
  • Tip Size 1/4 in
  • Key Shape T
  • Insulated Not Insulated
  • Number of Ball Ends 1
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • End Shape Hex
  • Handle Colour Black, Red
  • Handle Type Plain
  • Standards ASME B18.3, GGG-K-275D
  • Working Angle 30 Degrees
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande