!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GARBAGE BAGS, ECO-FRIENDLY, BLACK, 24X22 IN, RECYCLED MATERIAL/RESIN, CA 500

GARBAGE BAGS, ECO-FRIENDLY, BLACK, 24X22 IN, RECYCLED MATERIAL/RESIN, CA 500

RALSTON

GARBAGE BAGS, ECO-FRIENDLY, BLACK, 24X22 IN, RECYCLED MATERIAL/RESIN, CA 500 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GARBAGE BAGS, ECO-FRIENDLY, BLACK, 24X22 IN, RECYCLED MATERIAL/RESIN, CA 500

GARBAGE BAGS, ECO-FRIENDLY, BLACK, 24X22 IN, RECYCLED MATERIAL/RESIN, CA 500

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.64 / CASE de 500

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RSN2755-01
  • N° de modèle du manufacturier 275501B
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.97 lb

Informations sur le produit

This case of 500 black garbage bags brings strength and lightweight durability to handling your work site waste. These environmentally-friendly bags are made of premium resin, and a blend of post-consumer and recycled post-industrial material, and they measure 24 x 22 inches.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Bag
  • Width24 in
  • Thickness0.78 mm
  • Max. Load16 gal
  • Bag Closure TypeNone
  • Bottom Seal TypeFlat
  • % Recycled Content5% Post-Consumer, 20% Post-Industrial
  • Bags per Package500
  • Capacity 16 gal
  • Height 22 in
  • Colour Black
  • Garbage Bag Material Hexane Resin
  • Package Configuration Flat Pack
  • Legend Premium Black ECOLOGO
  • Application Industrial
  • Scent Fragrance Free
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande