!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GARBAGE BAGS, STRONG, BLACK, 30X38 IN, RECYCLED MATERIAL, HEXENE RESIN, CA 200

GARBAGE BAGS, STRONG, BLACK, 30X38 IN, RECYCLED MATERIAL, HEXENE RESIN, CA 200

RALSTON

GARBAGE BAGS, STRONG, BLACK, 30X38 IN, RECYCLED MATERIAL, HEXENE RESIN, CA 200 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GARBAGE BAGS, STRONG, BLACK, 30X38 IN, RECYCLED MATERIAL, HEXENE RESIN, CA 200

GARBAGE BAGS, STRONG, BLACK, 30X38 IN, RECYCLED MATERIAL, HEXENE RESIN, CA 200

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.55 / CASE de 200

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RSN2573-01
  • N° de modèle du manufacturier 2573-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.31 lb

Informations sur le produit

Made from opaque black recycled materiala and hexene resin, these eco-friendly garbage bags are strong and durable. Each case contains 200 LLDPE bags, measuring 30 x 38 inches each.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Bag
  • Width30 in
  • Thickness1.10 mm
  • Max. Load30 gal
  • Bag Closure TypeNone
  • Bottom Seal TypeFlat
  • % Recycled Content0%
  • Bags per Roll200
  • ScentFragrance Free
  • Capacity 30 gal
  • Height 38 in
  • Colour Black
  • Garbage Bag Material Super Hexane and Recycled Post-Industrial Resin
  • Package Configuration Roll
  • Legend 2500 Series ECOLOGO(TM) Certified
  • Application Garbage, Industrial Waste Disposal
  • Rolls per Package 5
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande