!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GARBAGE BAG, ECO-FRIENDLY/DEGRADABLE, BLACK, 42X48 IN, RECYCLED RESIN, CA 100

GARBAGE BAG, ECO-FRIENDLY/DEGRADABLE, BLACK, 42X48 IN, RECYCLED RESIN, CA 100

RALSTON

GARBAGE BAG, ECO-FRIENDLY/DEGRADABLE, BLACK, 42X48 IN, RECYCLED RESIN, CA 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GARBAGE BAG, ECO-FRIENDLY/DEGRADABLE, BLACK, 42X48 IN, RECYCLED RESIN, CA 100

GARBAGE BAG, ECO-FRIENDLY/DEGRADABLE, BLACK, 42X48 IN, RECYCLED RESIN, CA 100

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.15 / CASE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RSN2677-01
  • N° de modèle du manufacturier 267701
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.17 lb

Informations sur le produit

Keep your workplace clean with this case of 100 sturdy black garbage bags made of recycled resin materials. These bags are part of the 2600 series Value Plus family, with measurements of 42 x 48 inches each. Tough and strong, these bags allow you to manage your job site waste efficiently. As degradable bags, they also offer an environmentally-friendly benefit.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Bag
  • Height48 in
  • Width 42 in
  • Colour Black
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande