!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AXE YANKEE 3LB 28IN NSG

AXE YANKEE 3LB 28IN NSG

GARANT

AXE YANKEE 3LB 28IN NSG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AXE YANKEE 3LB 28IN NSG

AXE YANKEE 3LB 28IN NSG

GARANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.72 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = $254.88

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 4 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GARMIC30032
  • N° de modèle du manufacturier MIC30032
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemAxe
  • Handle Length81.3 cm
  • Head ColourRed
  • Head Weight3 lb
  • Features Ideal to Cut Down, Debranch Trees, Clear your Land, Industrial Grade Tool, Non-Slip Safety Grip
  • Handle Material Hickory
  • Head Material Steel
  • Overall Length 78.74 cm
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande