!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/11A, 5 IN DIA, TRIGGER, ⅝"-11, 11000 RPM, 8 FT, RAT TAIL

ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/11A, 5 IN DIA, TRIGGER, ⅝"-11, 11000 RPM, 8 FT, RAT TAIL

MILWAUKEE

ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/11A, 5 IN DIA, TRIGGER, ⅝"-11, 11000 RPM, 8 FT, RAT TAIL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/11A, 5 IN DIA, TRIGGER, ⅝"-11, 11000 RPM, 8 FT, RAT TAIL

ANGLE GRINDER, CORDED, 120V/11A, 5 IN DIA, TRIGGER, ⅝"-11, 11000 RPM, 8 FT, RAT TAIL

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $262.65 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL6121-31A
  • N° de modèle du manufacturier 6121-31A
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 254
  • Poids à l’expédition 6.59 lb

Informations sur le produit

This corded angle grinder has a trigger switch and operates at 120V/11A. It has a maximum speed of 11000 RPM and a ⅝"-11 thread spindle. The grinder has two conductors, a wheel of five-inch diameter, and an eight-foot cord. It has a standard head, a rat tail grip, and a type 27 wheel. The grinder includes flanges and a side handle.

Spécifications techniques

  • ItemAngle Grinder
  • Current11 A
  • Minimum Speed11,000 RPM
  • For Wheel TypeType 27
  • Kit Contents(1) Bare Tool, (1) Type 27 Guard
  • Head TypeStandard Head
  • Guard AdjustmentToolless Adjustable
  • DutyHeavy Duty
  • Electrical ProtectionBurst-Protection, Double Insulated, Overload Protection, Soft Start
  • Lock-On SwitchNo
  • Anti-Kickback Clutch TypeNone
  • Cord Length8 ft
  • Plug TypeTwo-Prong
  • Brushless MotorNo
  • Number of Conductors2
  • Number of Pieces3
  • Case IncludedNo
  • Power SourceCorded
  • Tool BrandMilwaukee(R)
  • Wheel Diameter 5 in
  • Max. Speed 11,000 RPM
  • Switch Type Trigger
  • Overall Length 15 1/2 in
  • Accessory Free Tool Change Yes
  • Grip Style Rat Tail
  • Spindle Thread Size 5/8"-11
  • Brake Type None
  • Lock-Off Switch No
  • Anti-Restart Technology No
  • Tether Style Tether Capable
  • Safety Features Adjustable Guard, Anti-Kickback Clutch, Tether Capable
  • Switch Location Bottom
  • Number of Speed Settings 1
  • Voltage 120V AC/V DC
  • Features Advanced Airflow System, Debris Baffles, External Brush Doors, Trigger Grip Handle
  • Includes Side Handle, Spanner Wrench, Type 27 Guard
  • Tool Weight 5.4 lb
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande