!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ALULOCK 2.5, TENSILE 1102 LB, RED/YLW/BL/GRN/WHT/ORNG, 300 X 26 X 22 MM, AL/STEEL, BX 250

ALULOCK 2.5, TENSILE 1102 LB, RED/YLW/BL/GRN/WHT/ORNG, 300 X 26 X 22 MM, AL/STEEL, BX 250

ABRIC

ALULOCK 2.5, TENSILE 1102 LB, RED/YLW/BL/GRN/WHT/ORNG, 300 X 26 X 22 MM, AL/STEEL, BX 250 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ALULOCK 2.5, TENSILE 1102 LB, RED/YLW/BL/GRN/WHT/ORNG, 300 X 26 X 22 MM, AL/STEEL, BX 250

ALULOCK 2.5, TENSILE 1102 LB, RED/YLW/BL/GRN/WHT/ORNG, 300 X 26 X 22 MM, AL/STEEL, BX 250

ABRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $699.12 / BOX de 250

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANAAU25AA
  • N° de modèle du manufacturier AU25AA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.9 lb

Informations sur le produit

This Alulock 2.5 variable-length cable seal is made of aluminum and features a galvanized steel cable, removable only with a tool. Its tensile strength is 1,102 pounds and it is for use with shipping containers, rail trucks, plastic distribution boxes, and petrochemical valves. It measures 300 millimetres in length x 26 in width x 22 in height with a thickness of seven millimetres, and comes in red, yellow, blue, green, white, or orange. Available in a box of 250.

Spécifications techniques

  • ItemAlulock
  • MaterialAluminium
  • Length300mm
  • Height22mm
  • Material Thickness7mm
  • Type Cable Seal
  • Colour Red, Yellow, Blue, Green, White, Orange
  • Width 26mm
  • For Use With Shipping Containers Rail Trucks Plastic Distribution Boxes Petrochemical Valves
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande