!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ALL-PURPOSE CLEANER, CITRUS SCENT, 650 ML TRIGGER/SPRAY BOTTLE, CLEAR, 0.0050 VOC CONTENT

ALL-PURPOSE CLEANER, CITRUS SCENT, 650 ML TRIGGER/SPRAY BOTTLE, CLEAR, 0.0050 VOC CONTENT

FANTASTIK

ALL-PURPOSE CLEANER, CITRUS SCENT, 650 ML TRIGGER/SPRAY BOTTLE, CLEAR, 0.0050 VOC CONTENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
ALL-PURPOSE CLEANER, CITRUS SCENT, 650 ML TRIGGER/SPRAY BOTTLE, CLEAR, 0.0050 VOC CONTENT

ALL-PURPOSE CLEANER, CITRUS SCENT, 650 ML TRIGGER/SPRAY BOTTLE, CLEAR, 0.0050 VOC CONTENT

FANTASTIK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.59 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JNS650311
  • N° de modèle du manufacturier 328066
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

This all-purpose cleaner is clear and Citrus scent. The volatile organic compounds content is 0.0050%. This cleaner comes in a 650-millilitre spray bottle with a finger trigger.

Spécifications techniques

  • ItemAll Purpose Cleaner Trigger
  • FragranceCitrus Scent
  • Primary ChemicalNone
  • ColourClear
  • Net Weight1.6 lbs.
  • Container Type Bottle
  • Ready to Use/Concentrated Ready to Use
  • Cleaner Form Liquid
  • VOC Content 0.0050
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande