!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR HOSE, -40 ° F TO 210 ° F, EPDM RUBBER, 25 FT L, RED, 300 PSI AT 70 F, 11/16 IN OD, ⅜ IN ID, ¼ IN FITTINGS

AIR HOSE, -40 ° F TO 210 ° F, EPDM RUBBER, 25 FT L, RED, 300 PSI AT 70 F, 11/16 IN OD, ⅜ IN ID, ¼ IN FITTINGS

CONTINENTAL CONTITECH

AIR HOSE, -40 °  F TO 210 °  F, EPDM RUBBER, 25 FT L, RED, 300 PSI AT 70 F, 11/16 IN OD, ⅜ IN ID, ¼ IN FITTINGS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AIR HOSE, -40 ° F TO 210 ° F, EPDM RUBBER, 25 FT L, RED, 300 PSI AT 70 F, 11/16 IN OD, ⅜ IN ID, ¼ IN FITTINGS

AIR HOSE, -40 ° F TO 210 ° F, EPDM RUBBER, 25 FT L, RED, 300 PSI AT 70 F, 11/16 IN OD, ⅜ IN ID, ¼ IN FITTINGS

CONTINENTAL CONTITECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.57 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = $2,978.50

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 50 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article XIH20134965
  • N° de modèle du manufacturier 20134965
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # 1624
  • Poids à l’expédition 4.9 lb

Informations sur le produit

This air hose has a length of 25 feet, a maximum operating pressure of 300 psi @ 70 Degrees F and is red, has an operating temperature of -40 Degrees F to 210 Degrees F and is made of EPDM rubber. In addition, it has 11/16 inch outside diameter and ⅜ inch inside diameter. This air hose is for use on air.

Spécifications techniques

  • ItemAir Hose
  • Hose Outside Dia.11/16 in
  • Hose ColourRed
  • Hose Cover MaterialEPDM Rubber
  • Temp. Range-40 Degrees F to 210 Degrees F
  • Hose Reinforcement MaterialSynthetic Yarn
  • Hose Fitting A TypeMNPT
  • Hose Fitting A Size1/4 in
  • Hose ConfigurationCoupled Assembly
  • Hose Inside Dia. 3/8 in
  • Hose Length 25 ft
  • Hose Tube Material EPDM Rubber
  • Max. Working Pressure @ 70 F 300 psi
  • Hose Reinforcement Type Spiral
  • Safety Factor 4:1
  • Hose Fitting B Type MNPT
  • Hose Fitting B Size 1/4 in
  • For Media Type Air
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande