Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Air hammer heavy duty, high powered general purpose Zip Gun for rivet and bolt cutting, bushing, driving and overall front end work. Comes with Zip-Quick retainer.
Spécifications techniques
ItemAir Hammer
Shank ShapeRound
Air Inlet Size1/4 in NPT Female
Blows per Minute2,300 bpm
Air Inlet GenderFemale
Air Inlet Connection Size1/4 in
Power SourceAir Powered
Air Pressure90 psi
Vibration Level7.3 m/sq sec
Dust ManagementNone
Throttle TypeTrigger
Handle TypePistol Grip
Number of Pieces1
SeriesCP7150
DutyHeavy Duty
Stroke Length3 1/2 in
Kit ContentsBare Tool
Shank Size0.401 in
Air Inlet TypeNPT
Compatible Collar ShapeRound
Air Consumption25 cfm
Min. Hose Size3/8 in
Dust Sealed SwitchNo Dust Sealed Switch
Sound Level110 dB
Overall Length6 3/4 in
FeaturesIntegral Muffler Minimizes Exhaust Sound, Longer Piston Stroke For More Power
Tool Weight4.8 lb
StandardsISO 28927-9
Pays d’origineTaiwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $168.62
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $1,033.85
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $191.20
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $252.47
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: