!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR FILTER PAD, 20 X 20 X 2 IN, LESS THAN 5 MERV, 98% EFFICIENCY

AIR FILTER PAD, 20 X 20 X 2 IN, LESS THAN 5 MERV, 98% EFFICIENCY

GRAINGER

AIR FILTER PAD, 20 X 20 X 2 IN, LESS THAN 5 MERV, 98% EFFICIENCY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AIR FILTER PAD, 20 X 20 X 2 IN, LESS THAN 5 MERV, 98% EFFICIENCY

AIR FILTER PAD, 20 X 20 X 2 IN, LESS THAN 5 MERV, 98% EFFICIENCY

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.60 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 330,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS2GJD1
  • N° de modèle du manufacturier 2GJD1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1939
  • Poids à l’expédition 0.179 lb

Informations sur le produit

This paint collection air filter pad has a nominal size of 20 width x 20 height x 2 inches thickness. It has an efficiency of 98% with a performance rating of up to MERV 5 and meets the EPA, NFPA #33, and OSHA #1910.107 standards that remove particles greater than 10 microns. It is made with fibreglass media and has a maximum temperature of 150 degrees Fahrenheit.

Spécifications techniques

  • Air Filter ItemAir Filter Pad
  • Nominal Filter Size20x20x2
  • Filter Efficiency - Air Filters98 %
  • Media MaterialFiberglass
  • Surface TackifierNo
  • Removes Particles Down ToGreater than 10.0 microns
  • Air Flow @ 500 fpm1,389 cfm
  • Initial Resistance @ 500 fpm0.16 in wc
  • Max. Temp.150 Degrees F
  • Nominal Height20 in
  • Nominal Thickness2 in
  • Actual Height20 in
  • Actual Thickness1 7/8 in
  • ItemAir Filter Pad
  • Style - Air Filters Pad
  • Performance Rating Less Than 5 MERV
  • Common Applications Paint Collection
  • Media Colour Green/White
  • Filters Out Carpet Fibers, Cockroach Debris, Dust Mites, MERV 1-4 Pollen, Sanding Dust, Spray Paint Dust, Textile Fibers
  • Air Flow @ 300 fpm 833 cfm
  • Initial Resistance @ 300 fpm 0.10 in wc
  • Recommended Final Resistance 0.5 in wc
  • Max. Velocity 500 fpm
  • Nominal Width 20 in
  • Actual Filter Size 20 in x 20 in x 1-7/8 in
  • Actual Width 20 in
  • Standards EPA, NFPA #33, OSHA #1910.107
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande