!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AEROSOL 2K EPOXY GRAY PRIMER

AEROSOL 2K EPOXY GRAY PRIMER

RUST-OLEUM

AEROSOL 2K EPOXY GRAY PRIMER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AEROSOL 2K EPOXY GRAY PRIMER

AEROSOL 2K EPOXY GRAY PRIMER

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.22 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM247597
  • N° de modèle du manufacturier 247597
  • N° de classification normalisée des produits et services 31210000
  • PAGE DU CATALOGUE # 812
  • Poids à l’expédition 1.13 lb

Informations sur le produit

A two component epoxy primer aerosol that provides epoxy protection enhancing the performance of any top coat in mild to severe environments. Ideal for hard-to-reach areas exposed to corrosion and chemicals. Direct-to-metal application.

Spécifications techniques

  • ItemSpray Epoxy Primer
  • Maximum Wet Film Thickness3.5 mil
  • Colour FamilyGrays
  • SheenFlat
  • ColourGray
  • Coverage Area8 to 12 sq ft
  • Dry Time15 min.
  • Sub BrandHigh Performance
  • Dry Time Tack Free1/4 hr.
  • FeaturesExtended Pot Life of 4 Days, Patented 2K Technology
  • Maximum Application Temperature100 Degrees F
  • Minimum Application Temperature60 Degrees F
  • Resistance PropertiesChemical-Resistant, Corrosion-Resistant
  • Shelf Life2 yr
  • VOC CompliantYes
  • Maximum Dry Film Thickness 2 mil
  • Coating Application Spray Epoxy Primer
  • Compatible Surface Material Aluminum, Steel, Galvanized Steel, Rusted Steel
  • Resin Type Epoxy
  • Container Size 13.2 oz
  • Base Type Solvent
  • Use Location Exterior
  • Container Type Aerosol Can
  • Dry Time to Recoat 4 hr
  • Flammability Flammable
  • Maximum Temperature Resistance 212 Degrees F
  • Net Weight 13.2 oz.
  • Series Number VK9300
  • Standards USDA, VOC Compliant
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande