Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This male adapter has a maximum operating pressure of 250 psi and is designed for the following applications: air, oils. It is silver, has an operating temperature of 0 Degrees F to 160 Degrees F, is resistant to corrosion and is made of brass with a nickel-plated finish/coating. In addition, it is a straight adapter, with an imperial system of measurement, and ⅛" thread.
Spécifications techniques
ItemMale Adapter
Specific Fitting ShapeStraight Adapter
Fitting Side B Connection TypeMNPT
Fitting Side A Tube Outer Diameter3/8 in
Fitting Thread Size1/8 in
Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $121.96
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: