!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
4-WAY DIGITAL CALIPER, 0 TO 4 IN/0 TO 10MM RANGE, +/-01 IN ACCURACY, STAINLESS STEEL

4-WAY DIGITAL CALIPER, 0 TO 4 IN/0 TO 10MM RANGE, +/-01 IN ACCURACY, STAINLESS STEEL

MITUTOYO

4-WAY DIGITAL CALIPER, 0 TO 4 IN/0 TO 10MM RANGE, +/-01 IN ACCURACY, STAINLESS STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
4-WAY DIGITAL CALIPER, 0 TO 4 IN/0 TO 10MM RANGE, +/-01 IN ACCURACY, STAINLESS STEEL

4-WAY DIGITAL CALIPER, 0 TO 4 IN/0 TO 10MM RANGE, +/-01 IN ACCURACY, STAINLESS STEEL

MITUTOYO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $258.58 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTT500-195-30
  • N° de modèle du manufacturier 500-195-30
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # 1316
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

This 4-way digital caliper is made out of stainless steel. This 4-way digital caliper includes a case and a battery.

Spécifications techniques

  • Item4-Way Digital Caliper
  • Resolution+0.0005 in/-0.01 mm
  • IP RatingNot Rated
  • Long Form Calibration CertificateNo
  • Caliper MaterialStainless Steel
  • Coolant ResistantNo
  • Included CertificationCertificate of Inspection
  • Jaw Depth1 37/64 in
  • Minimum Measurement - Fractional Inch0 in
  • Maximum Measurement - mm100 mm
  • Measures DepthYes
  • Measures Outside DimensionYes
  • Minimum Measurement - Inch0 in
  • Display TypeLCD
  • Case TypePlastic Case
  • Depth Rod ShapeRound
  • Graduations - Lower Scale0 in
  • Includes BatteryYes
  • Jaw Depth - Upper Jaw21/32 in
  • Linear Encoder TypeElectrostatic Capacitance
  • With Locking NutYes
  • Range 0 in to 4 in, 0 mm to 100 mm
  • Accuracy +/-0.001 in
  • SPC Output No
  • Absolute Positioning Yes
  • Dimension Type Inch/Metric
  • Dust Resistant Yes
  • Jaw Actuation Type Thumb Wheel
  • Jaw Material Stainless Steel
  • Maximum Measurement - Inch 4 in
  • Measurements 4-Way
  • Measures Inside Dimension Yes
  • Measures Step Yes
  • Minimum Measurement - mm 0 mm
  • Battery Size SR44
  • Water Resistant No
  • Functions Origin-Set, Zero, Data Output, Inch/mm, Alarm: Low Voltage, Counting Value Composition Error
  • Graduations - Upper Scale 4 in
  • Includes Case Yes
  • Jaw Shape Standard
  • Repeatability +0.0005 in/-0.01 mm
  • Pays d’origine Japan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande