!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABRASIVE UTILITY ROLL, 2 IN W X 150 FT L, ALUMINUM OXIDE, P150 GRIT, J WEIGHT CLOTH, K225, P150

ABRASIVE UTILITY ROLL, 2 IN W X 150 FT L, ALUMINUM OXIDE, P150 GRIT, J WEIGHT CLOTH, K225, P150

NORTON

ABRASIVE UTILITY ROLL, 2 IN W X 150 FT L, ALUMINUM OXIDE, P150 GRIT, J WEIGHT CLOTH, K225, P150 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABRASIVE UTILITY ROLL, 2 IN W X 150 FT L, ALUMINUM OXIDE, P150 GRIT, J WEIGHT CLOTH, K225, P150

ABRASIVE UTILITY ROLL, 2 IN W X 150 FT L, ALUMINUM OXIDE, P150 GRIT, J WEIGHT CLOTH, K225, P150

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.59 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN26296
  • N° de modèle du manufacturier 66261126296
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1354
  • Poids à l’expédition 2.725 lb

Informations sur le produit

Metalite K225 cloth roll (2 inches x 50 yards) is designed for fast and easy sanding of various surfaces. Improved J-wt backing, advanced full resin bond system, premium P-graded aluminium oxide abrasive and a superior comfortability.

Spécifications techniques

  • ItemAbrasive Utility Roll
  • Abrasive MaterialAluminum Oxide
  • Backing WeightJ
  • ColourBrown
  • GritP150
  • Overall Length150 ft
  • Abrasive Type Coated
  • Backing Material Cloth
  • Coating Coverage Closed
  • Grade Fine
  • Series K225
  • Overall Width 2 in

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande