!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 14 IN X 7/64 IN X 1 IN, ALUMINUM OXIDE, 24 GRIT, A24R

ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 14 IN X 7/64 IN X 1 IN, ALUMINUM OXIDE, 24 GRIT, A24R

DEWALT

ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 14 IN X 7/64 IN X 1 IN, ALUMINUM OXIDE, 24 GRIT, A24R close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 14 IN X 7/64 IN X 1 IN, ALUMINUM OXIDE, 24 GRIT, A24R

ABRASIVE CUT-OFF WHEEL, TYPE 1, 14 IN X 7/64 IN X 1 IN, ALUMINUM OXIDE, 24 GRIT, A24R

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.22 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDWA8011
  • N° de modèle du manufacturier DWA8011
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112838
  • PAGE DU CATALOGUE # 1379
  • Poids à l’expédition 1.36 lb

Spécifications techniques

  • ItemAbrasive Cut-Off Wheel
  • Grit24
  • Connector TypeUnthreaded Hole
  • Overall Thickness0.109 in
  • Primary Material ApplicationSteel
  • Wheel TypeType 1
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Connector Size 1 in
  • Overall Diameter 14 in
  • Compatible Tool Type Chop Saw
  • Series A24R
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande