!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
6IN X 1/4IN BEAR-TEX A/O VF

6IN X 1/4IN BEAR-TEX A/O VF

NORTON

6IN X 1/4IN BEAR-TEX A/O VF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
6IN X 1/4IN BEAR-TEX A/O VF

6IN X 1/4IN BEAR-TEX A/O VF

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.78 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 70 = $474.60
This product must be purchased in multiples of 70 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN07628
  • N° de modèle du manufacturier 07628
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.064 lb

Spécifications techniques

  • ItemFibre Disc
  • GradeVery Fine
  • SeriesHigh Strength
  • Connector Size1/4 in
  • Abrasive TypeNon-Woven
  • ColourRed
  • Resistance PropertiesTear
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Overall Diameter 6 in
  • Maximum Operating Speed 4,000 RPM
  • Connector Type Unthreaded Hole
  • Backing Material Fibre
  • Grit 180 to 360

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande