!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRY BAR SET, CHISEL END, 31 IN OVERALL L, ¼ IN/⅜ IN/½ IN BAR W, 7/16 IN/⅝ IN/¾ IN END W

PRY BAR SET, CHISEL END, 31 IN OVERALL L, ¼ IN/⅜ IN/½ IN BAR W, 7/16 IN/⅝ IN/¾ IN END W

DOMINATOR

PRY BAR SET, CHISEL END, 31 IN OVERALL L, ¼ IN/⅜ IN/½ IN BAR W, 7/16 IN/⅝ IN/¾ IN END W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PRY BAR SET, CHISEL END, 31 IN OVERALL L, ¼ IN/⅜ IN/½ IN BAR W, 7/16 IN/⅝ IN/¾ IN END W

PRY BAR SET, CHISEL END, 31 IN OVERALL L, ¼ IN/⅜ IN/½ IN BAR W, 7/16 IN/⅝ IN/¾ IN END W

DOMINATOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $253.13 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MHW61366
  • N° de modèle du manufacturier 61366
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112502
  • PAGE DU CATALOGUE # 350
  • Poids à l’expédition 7.31 lb

Informations sur le produit

This Dominator series pry bar set has a length of 31 inch, plus it weighs 6.91 pounds. It features forged, heat treated and meets the standards for ASME. This pry bar set includes five pieces, 12c curved screwdriver pry bar set, 17c curved screwdriver pry bar set, 25c curved screwdriver and more.

Spécifications techniques

  • ItemPry Bar Set
  • Bars Included12C Curved Screwdriver Pry Bar Set, 17C Curved Screwdriver Pry Bar Set, 25C Curved Screwdriver Pry Bar Set, 31C Curved Screwdriver Pry Bar Set, 8C Curved Screwdriver Pry Bar Set
  • End StyleChisel
  • End Width7/16 in, 5/8 in, 3/4 in
  • Bar MaterialSteel
  • Storage Container TypeTray
  • Bar ShapeSquare
  • StandardsASME
  • Set Type Pry Bar Set
  • Number of Pieces 5
  • Bar Width 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in
  • Overall Length 31 in
  • End Angle Style Offset
  • Features Forged, Heat Treated
  • Series Dominator
  • Weight 6.91 lb
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande