!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
27 7DR CABINET BRN BB

27 7DR CABINET BRN BB

KENNEDY

27 7DR CABINET BRN BB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
27 7DR CABINET BRN BB

27 7DR CABINET BRN BB

KENNEDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,664.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KDY277XB
  • N° de modèle du manufacturier 277XB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 142.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemRolling Tool Cabinet
  • Body FinishMatte
  • Body MaterialSteel
  • Caster MaterialPolypropylene
  • Caster Width2 in
  • Drawer ColourBrown
  • Drawer Gauge18 ga
  • Drawer Slide FeaturesBall Bearing
  • Features5S System, Lean, Organize Tools, Asset Management
  • Height StyleWorkstation Height Cabinet
  • Includes Drawer LinersNo
  • Number of Drawers7
  • Overall Depth18 in
  • Overall Width27 in
  • Total Load Capacity1,400 lb
  • Work Surface MaterialSteel
  • Body Colour Brown
  • Body Gauge 18 ga
  • Caster Diameter 5 in
  • Caster Type (2) Fixed, (2) Swivel with Lock
  • Compatible with Manufacturer Model No. 182X, 185(X), 2600, 2602, 2603, 2604, 263, 266, 360, 3611, 5150, 520, 526, 52611, 620, MC22
  • Drawer Finish Matte
  • Drawer Range 6 to 10
  • Duty Rating Heavy Duty
  • Handle Length 19 in
  • Includes Any Kennedy 27" W or less Mechanics' Chest, Machinists' Chest or Base or Riser
  • Locking System Keyed
  • Number of Handles 1
  • Overall Height 35 in
  • Series K1800
  • Total Storage Capacity 5,977 cu in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande