!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
2 GAS- H2S,CO - BLACK

2 GAS- H2S,CO - BLACK

BW TECHNOLOGIES

2 GAS- H2S,CO - BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
2 GAS- H2S,CO - BLACK

2 GAS- H2S,CO - BLACK

BW TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,062.56 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BWTMCXL00HM-B-NA
  • N° de modèle du manufacturier MCXL-00HM-B-NA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ItemMulti-Gas Monitor
  • Gas TypeH2S, CO
  • ResolutionH2S: (1 ppm Increments), CO: (1 ppm Increments)
  • Operating Temp. Range-20 Degrees C - +50 Degrees C (-4 Degrees F - +122 Degrees F)
  • Alarm TypeAudible, Visual, Vibrating
  • Battery Life18 hr.
  • StandardsCSA, ATEX, IECEx, CE
  • Height4-13/32"
  • Depth1-13/64"
  • Detects Hydrogen Sulfide, Carbon Monoxide
  • Sensor Range H2S: 0 - 100 ppm, CO: 0 - 500 ppm
  • Housing Colour Black
  • Alarm Setting Adjustable
  • Battery Type Lithium Polymer
  • Display Graphical LCD
  • Features Easy and Comfortable to Wear, Thin and Lightweight, Easy Operation and Straightforward Training with One Button Simplicity, Easy Visual Compliance with Flashing, Green Intelliflash, Easy and Cost Effective to Own
  • Width 2-13/32"
  • Includes Detector Complete with Specified Sensor Configuration, Stainless Steel Alligator Clip and Concussion Proof Housing, Test Cap, Manual
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande